入室 表示のおすすめ人気ランキング

2025/12/06更新
132件の「入室 表示」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「在室 不在 プレート マグネット」、「在室表示」、「ドア表示板」などの商品も取り扱っております。
1枚
379 税込417
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

カラーによる視覚管理にも最適な、標示札が回転する標示盤。指先で軽く押すだけで回転する便利な標示盤。遠くからでも認識できるので、用途に合った色別の視覚管理に最適です。※1段あたり赤白プレート25枚付きです。
幅(mm) 585 奥行(mm) 18 材質 スチール セット内容 1段あたり赤白プレート25枚
1台
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 本体:アルミ、名札:ステンレス 寸法(縦×横)(mm) 約30×118(名刺紙) グリーン購入法 適合 繰り返し・詰め替え 対応
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

会議室や応接室の入り口に貼り付ける事で簡単に中の様子を伝える事が出来ます。
用途部屋の案内表示に 文字内容 使用中-空室 材質 アクリル板 仕様 スライド式、テープ付 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 50×150×7
1枚
999 税込1,099
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED標示灯
LEDの採用によりメンテナンスを大幅に削減。 点滅によるランプ切れの心配がありません。 蛍光灯と比較してスイッチのON/OFFに対する応答性に優れています。 点滅頻度の高い表示サイン(手術中・使用中)、ランプ切れによる不点で重大なトラブルが予想される部屋(手術中)などに。
1台
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


取付方式 テープ付 材質 アクリルホワイト 仕様 スライド式、テープ付 寸法(mm) 50×150×7
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デザインを重視した在空表示付きアルミ製の多目的室名札。
用途病院や、既存室名札に空室・使用中を追加したい場合に最適 表示内容 空室/使用中 材質 アルミ型材アルマイト仕上 高さ(mm) 40 奥行(mm) 15 表示 (スライド可変)アクリルマット板 表示方式 UV印刷 材質(フレーム) アルミ型材アルマイト仕上
1枚
4,698 税込5,168
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付け方法 粘着シール 材質 アクリル 厚さ(mm) 7 質量(g) 45 縦(mm) 50 横(mm) 150
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本緑十字社回転ネーム表示盤
材質 (本体)硬質エンビ、(ベース、札)スチール、(枠)アルミ
1枚ほか
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


仕様 非転着シール 材質 ユポ80μオフセット印刷/上部PP20μラミネート加工 幅(mm) 60 高さ(mm) 20 質量(g) 1.4 奥行(mm) 約0.1
1枚
189 税込208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 ステンレス、アルミ、両面テープ付(裏面) 厚さ(mm) 6 寸法(mm) 50×150 質量(g) 60
1台
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

裏面がマグネットになっているのでスチール製のドアなどに貼って使えるスライド式標識です。外から室内の状況が一目でわかり便利です。マグネットタイプなので貼り付け直しも自由で 糊残りの心配がありません。
用途部屋の案内表示に 材質 アクリル板 取付 スライド式 マグネット付き 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 50×150×8 表示内容 使用中‐空室 アズワン品番 64-8931-25
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

事務所、会議室、応接室、オフィス等で使える便利なサイン標識です。裏面テープで簡単に貼り付けて設置できます。スライドさせ室内状況をお知らせします。
用途事務所、会議室、応接室、オフィス等 材質 アクリル 仕様 裏面テープ 厚さ(mm) 7 寸法(縦×横)(mm) 50×150
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)LED表示灯
ハイパワーLED 採用により、屋外太陽光の直下でも視認性に優れています。 電源はDC12 ~ 24V のマルチ電源です。 2色(赤・緑)の表示を個別入力で点灯/点滅動作が可能な表示灯です。 防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能です。 付属のネジで壁面への取付は簡単です。また、埋込スイッチボックス(1コ用)を利用すれば、見た目にもスッキリと取付ることができるコンパクトでスマートなデザインです。
用途警備のセット/リセット表示や警報表示として、設備監視時の異常表示として、在室/不在の表示灯として 仕様 【制御入力】無電圧a接点4入力(赤色:2入力 点灯/点滅、緑色:2入力 点灯/点滅)、優先順位:後入力優先 材質 (カバー・ベース)樹脂、(取付板)SPCC 質量(g) 約260 配線接続 リード線式 電源電圧(V) DC12~24±10% (極性あり) 光源 赤LED:約9000mcd、緑LED:約9000mcd 消費電流(mA) 160以下(DC12V時)、100以下(DC24V時) 使用周囲温度(℃) -10~+50(結露・氷結なきこと) 設置場所 屋内・屋外 (IP54相当:正方向取付時) 点灯色 赤色・緑色 (ハイパワーLED、赤色・緑色各4個)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷


表示内容 使用中/空室 取付け方法 粘着テープ 材質 アクリル 厚さ(mm) 8 質量(g) 47 縦(mm) 50 横(mm) 130
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)在室確認スイッチ SA-P2 2接点型
在室の文字が大きく緑色で浮き上がります。明るさ調節可能です。 スイッチを押すと在室ランプが点灯し、これに合わせて 2接点出力します。 再度押すと消灯し2接点出力が 反転します。 生活安心報知システムに組み込んで ご使用いただけます。 明るさは2段階に切り替えできます。 オリジナルデザインで、色合いは緑内障高齢者に 見やすい色です。(点灯表示時) ネームプレートに自由に書き込みできます。 (例:「在室時点灯」、「押す」等) 1個用スイッチボックスに適合します。
ホワイト(マンセル10Y9/0.5) 質量(g) 125 取付方式 1個用スイッチBOXに適合 使用温度範囲(℃) -10~+50 電源(V) DC10.5~14.0 スイッチ 押しボタン プレート 透明カバー式(自由書き込み) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×120×9 消費電流(mA) 25(点灯時) ランプ 表示:在室表示、緑色点灯 出力接点 ラッチ式出力(2C接点)、接点負荷30〔V〕1.0〔A〕 配線方式 8芯線、電源:赤+黒-2芯、出力1:COM橙、NO茶、NC桃、出力2:COM青、NO黄、NC緑 プレート寸法(幅W×高さH)(mm) 24×9 パネル 在室表示
1台
23,980 税込26,378
6日以内出荷

クルッと、表示札が回転。 指先で軽く押すだけで、表示札が回転。裏表を赤と白に塗り分けていますので、識別も容易です。材質は半永久的にご使用いただけるオールスチール製。マグネットシグナルを使えば、外出・会議など社員の動きもひと目で分かります。
材質 (本体)硬質エンビ、(ベース・札)スチール、(枠)アルミ 寸法(mm) 215×645×25 仕様 25人用・部署札(青/青)2枚付 トラスコ品番 815-1567 質量(kg) 2.6 日本緑十字社品番 303011
1台
20,980 税込23,078
当日出荷